Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-42F248
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300101541
EAN/GTIN:
     4099889745542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Haube, 09300101541, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1595 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 10,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 10,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,72*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,788*
€ 10,7943*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,3186*
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,29*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2086*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,4413*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,61*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,19*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,491*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,0458*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,8112*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,56*
Zubehör
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.