Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 200 x 4.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 50 mm, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 200 x 4.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 50 mm, sch
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 200 x 4.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 50 mm, sch
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 200 x 4.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 50 mm, sch
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 200 x 4.6 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 50 mm, sch
Artikel-Nr.:
     4502-42P1268
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04950
EAN/GTIN:
     5022660323768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder innen gezahnt, 111-04950, HellermannTyton Dieser innenverzahnte Kabelbinder wird aus hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 hergestellt. Er kann in Umgebungen mit Dauertemperaturen von bis zu +105 °C eingesetzt werden und lässt sich leicht von Hand oder mit einem Applikationswerkzeug installieren, um eine gleichmäßige Installation zu gewährleisten. Features * Hitzstabilisierte Kabelbinder * Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel * Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung
Weitere Informationen:
Breite:
4.6 mm
Dicke:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
50 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
225 N
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05212*
€ 0,07512*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,085*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0973*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0713*
€ 0,1004*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0652*
€ 0,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 277,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.