Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6mm hitzestabil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1673223
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50R-PA66HS-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660323768
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50R-PA66HS-BK(100)
Ident Code:
111-04950
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05212*
€ 0,07512*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,085*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0973*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0713*
€ 0,1004*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0652*
€ 0,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 277,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.