Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, F, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034.1526


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, F, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034.1526
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, F, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034.1526
Artikel-Nr.:
     4502-43G450
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1526
EAN/GTIN:
     4099889088434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.1526, SCHURTER Die 0034.1526 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,701*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,84*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,67*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,91*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 5,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,04*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,35*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,54*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.