Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-43P9055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-606/333-000
EAN/GTIN:
     4055143539951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 257-606/333-000, WAGO Leiterplattenklemme, fingerbetätigte Hebel, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 6-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
62.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26.9 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
15.7 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 1,27239*
€ 1,65239*
20
€ 5,00*
ab € 1,3535*
€ 1,9035*
20
€ 3,90*
ab € 1,394*
€ 1,964*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4757*
€ 2,0557*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 2,2964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-115
ab € 2,3164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.