Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² Fingerdrücker grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425602
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-606/333-000
EAN/GTIN:
     4055143539951
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Fingerdrücker; 2,5 mm²; Rastermaß 10/10,16 mm; 6-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 2,50 mm²; grau Höhe: 22,9 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
257-606/333-000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,27239*
€ 1,78239*
20
€ 5,00*
ab € 1,325*
€ 1,855*
20
€ 3,90*
ab € 1,3645*
€ 1,8945*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4757*
€ 2,0257*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,483*
€ 2,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,0257*
€ 2,41058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8957*
€ 2,25588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7857*
€ 2,12498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4757*
€ 1,75608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03076*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 2,3364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-115
ab € 2,3364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,02051*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.