Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau,
4-Leiter-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau,
4-Leiter-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 500 mA, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-44P0438
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-815/281-411
EAN/GTIN:
     4050821275404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
reihenklemme 279-901
4-Leiter-Diodenklemme, 279-815/281-411, Wago Bauelementklemme; 4 Leiter; mit Diode 1N4007; Anode rechts; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
73 mm
Länge:
27 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,88*
100
Frei Haus
ab € 2,514*
€ 3,084*
100
Frei Haus
ab € 2,5386*
€ 3,1186*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,5471*
€ 3,1271*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-346
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-482
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-490
ab € 19,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-492
ab € 0,4104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.