Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 8965410000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 8965410000
Signalwandler, 8965410000
Signalwandler, 8965410000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5514
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965410000
EAN/GTIN:
     4032248785025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Signalwandler, 8965410000, Weidmüller Die Ventilsteuerbausteine ACT20X-SDI-HDO/ 2SDI-2HDO werden eingangsseitig über Schaltsignale (NPN, PNP) aus dem sicheren Bereich angesteuert und bieten digitale Ausgänge zum Schalten von Aktoren (Magnetventile, Alarmgeber) in Ex- Zone 0. Der Ausgangsstrom ist modulspezifisch für die Zündschutzgruppen IIC/ IIB auf 35 mA bzw. 60 mA (nur einkanalig) begrenzt. Integrierte Alarmkontakte stellen im Störungsfall Statusmeldungen bereit, die eine schnelle Fehleridentifikation ermöglichen und somit die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Die tragschienenmontierbaren Trennschaltverstärker sind optional in ein- oder zweikanaliger Ausführung lieferbar. Mit 11 mm Baubreite pro Kanal benötigen die Geräte nur wenig Platz im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optokoppler, Automation, Signalwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 118,63*
€ 131,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,84*
€ 133,27*
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 162,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,67*
€ 166,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 186,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,70*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 56,16*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,65*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.