Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0052
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0052
Artikel-Nr.:
     4502-59P2453
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0052
EAN/GTIN:
     4099889129908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Clip, 0751.0052, SCHURTER Sicherungshalter-Clip, Sicherungs-Einsatz: 5 x 20 mm, Leiterplattenmontage, gerade Klemme aus verzinnter Bronze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Einbaudurchmesser:
5 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,205*
10
€ 6,90*
ab € 0,0903*
€ 0,2408*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,245*
1 Tag
12122
10
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,315*
10
€ 5,95*
ab € 0,1343*
€ 0,3372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.9561
ab € 0,323*
Zubehör
Schurter
1739892
ab € 0,50*
Zubehör
Littelfuse
0215001.HXP
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.