Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Litzen, 5123.1046.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Litzen, 5123.1046.0
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Litzen, 5123.1046.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P9891
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5123.1046.0
EAN/GTIN:
     4099891549534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
kaltgerätestecker
IEC Gerätestecker, 5123.1046.0, SCHURTER Features * Mit Netzfilter * Sehr hohe asymmetrische Dämpfung * V-lock Auszugssicherung * Metallflange für optimale Abschirmung * Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF, Y 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Eingangsfilter, Eingangsfilter-Kombination, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,31*
€ 21,72*
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 21,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,96*
Zubehör
Schurter
3-125-664
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.