Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme, 24 A, 250 V, 2715966, DIK 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Initiatoren-/Aktorenklemme, 24 A, 250 V, 2715966, DIK 1,5
Initiatoren-/Aktorenklemme, 24 A, 250 V, 2715966, DIK 1,5
Artikel-Nr.:
     4502-60P0232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715966
EAN/GTIN:
     4017918061715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, 2715966, Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2-4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau. Features * In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung * Untere Klemmstellen sind über eine trennbare Einlegebrücke brückbar * Die beiden unteren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Initiatoren-/Aktorenklemme
Breite:
6.2 mm
Höhe:
54.5 mm
Länge:
55 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
24 A
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4954*
€ 3,0154*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,76263*
€ 3,28263*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,29*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8728*
€ 3,4028*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,61898*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 2,091*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2909*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.