Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 10 mm, weiß, 1013753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 10 mm, weiß, 1013753
ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 10 mm, weiß, 1013753
Artikel-Nr.:
     4502-60P9106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013753
EAN/GTIN:
     4017918013943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild PABA WH/10 Einsteckschild, Streifen, Weiß, Unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Die technischen Merkmale von 1013753 von Phoenix Contact im Überblick * Artikelbezeichnung : PABA WH/10 * Art der Beschriftung : ohne Beschriftung * Verwendung für Produkt : Kabelmarkierung * Höhe : 10 mm * Breite : 4 mm * selbstklebend : Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsschild
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
10 mm
Material:
ABS
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5105*
€ 1,9482*
50
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9836*
50
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.