Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAND-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAND-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14
NAND-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-62S8750
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT00N
EAN/GTIN:
     4099879086259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
NAND-Gatter, SN74HCT00N, Texas Instruments Der SN74HCT00N enthält vier unabhängige 2-Eingangs-NAND-Gatter. Sie führen die boolesche Funktion Y= A + B in positiver Logik aus. Features * Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V * Ausgänge können bis zu 10 LSTTL-Lasten treiben * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Eingänge sind TTL-spannungskompatibel
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74hct inverter, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
1 Tag
1375
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,79*
25
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,271*
€ 0,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HCT00E
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.