Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 33 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 33 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141550
Nippel, L 33 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141550
Artikel-Nr.:
     4502-63G269
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141550
EAN/GTIN:
     4047322569903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel, 141550, Riegler Der Stahlnippel ist für Kupplungen mit einem Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8 ausgelegt und verfügt über ein G 1/4 IT-Gewinde. Er kann in einem Druckbereich von 0 bis 35 bar arbeiten und Temperaturen von -20 °C bis 100 °C standhalten.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
33 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,55*
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,24*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.