Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 37 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141546


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 37 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141546
Nippel, L 37 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141546
Artikel-Nr.:
     4502-63G273
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141546
EAN/GTIN:
     4047322569866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel, 141546, Riegler Der Stahlnippel für Kupplungen hat einen Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8 und eine Gewindebeschichtung. Er ist für einen Druckbereich von 0 bis 35 bar ausgelegt und kann Temperaturen von -20°C bis 100°C standhalten.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
R1/4
Länge:
37 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
535
50
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,76*
3 Tage
535
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 2,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.