Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (B x H) 362 x 286 mm, lichtgrau, IP54, 2203191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Gehäuse, (B x H) 362 x 286 mm, lichtgrau, IP54, 2203191
ABS Gehäuse, (B x H) 362 x 286 mm, lichtgrau, IP54, 2203191
ABS Gehäuse, (B x H) 362 x 286 mm, lichtgrau, IP54, 2203191
ABS Gehäuse, (B x H) 362 x 286 mm, lichtgrau, IP54, 2203191
Artikel-Nr.:
     4502-64P0818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203191
EAN/GTIN:
     4055626378459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronisches Gehäuse, 2203191, Phoenix Contact Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, mit Ausschnitt für Anschlusstechnik-Winkelblech bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben Features * Display-Gehäuse für mobile und stationäre Bediengeräte * Integration von TFT-Display und Folientastaturen * Schlagzäher ABS-Kunststoff * Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Weitere Informationen:
Breite:
362 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
286 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 94,51*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 81,56*
€ 100,77*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,35*
€ 109,86*
31 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,59*
€ 110,67*
Lager 4502
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 170,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.