Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler, 2702760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler, 2702760
Schnittstellenwandler, 2702760
Artikel-Nr.:
     4502-64P6782
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702760
EAN/GTIN:
     4055626339160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Schnittstellenwandler, 2702760, Phoenix Contact Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstellenwandler
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Niederspannung Schnittstellenwandler, phoenix contact dc dc wandler, niederspannung schnittstellenwandler, Automation, Signalwandler, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,36*
€ 394,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,43*
€ 395,51*
Frei Haus
ab € 363,53*
€ 398,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,85*
€ 405,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 432,05*
€ 472,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,05*
€ 514,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 33,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 29,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 268,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.