Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708300
LWL-Konverter, 500 kbit/s, 24 VDC, 2708300
Artikel-Nr.:
     4502-64P6870
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708300
EAN/GTIN:
     4017918974008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Umsetzer, 2708300, Phoenix Contact LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-485 2-Draht-Bussysteme (SUCONET K, Modbus) bis 500 kBit/s, NRZ-Kodierung, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel. Features * Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater * Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder * Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme * Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter * Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich * Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-485 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder) * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2 * Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken * Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1 * Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken * Für Datenraten bis 500 kBit/s geeignet * Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe * Schiffbauzulassung nach DNV GL
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
35 mm
Datenübertragungsrate:
500 kbit/s
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl-umsetzer phoenix, lwl umsetzer, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,60*
€ 539,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,93*
€ 540,47*
Frei Haus
ab € 546,60*
€ 553,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 565,33*
€ 582,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 679,41*
€ 688,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,32*
€ 819,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,03*
€ 816,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,91*
€ 813,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 85,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2760623
ab € 58,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
ab € 66,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 30,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2744267
ab € 31,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2761826
ab € 31,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2761839
ab € 31,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.215,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.