Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Modul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet-Modul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891013
Ethernet-Modul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2891013
Artikel-Nr.:
     4502-64P8669
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891013
EAN/GTIN:
     4046356076043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Ethernet-Modul, 2891013, Phoenix Contact Factoryline Power-over-Ethernet-Modul (PSE) zur Midspan-Energieeinspeisung nach IEEE 802.3af, zwei PoE-Versorgungsports, keine Konfiguration erforderlich, Funktion mit 10 MBit/s- und 100 MBit/s-Netzwerken möglich. Features * Kompaktes Gehäuse * IEEE 802.3af * Mit Fast Ethernet Switch kombinierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet-Modul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ports:
2
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, industrie-switch phoenix contact, industrie switch, 802.3af poe switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Installationstechnik und Zubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,28*
€ 384,06*
Frei Haus
ab € 376,53*
€ 403,49*
Frei Haus
ab € 364,61*
€ 403,50*
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 438,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 545,17*
€ 578,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,39*
€ 688,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,03*
€ 686,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,27*
€ 678,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,00*
€ 666,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.