Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 4 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026765


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 4 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026765
Ethernet Switch, 4 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026765
Artikel-Nr.:
     4502-64P8699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026765
EAN/GTIN:
     4055626519463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
Industrieller Ethernet-Schalter, 1026765, Phoenix Contact Verwalteter PoE-Schalter 1000, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 2 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s. Features * Redundante Spannungsversorgung * Großer Temperaturbereich -40° bis +75°C * Autocrossing * POE-Status-LED pro Port * Autonegotiation * Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
4
Spannung:
55 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,43*
€ 456,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,24*
€ 457,47*
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 466,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 480,96*
€ 493,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 564,22*
€ 577,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,11*
€ 685,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 187,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6626*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 161,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 306,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 204,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2702440
ab € 559,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2702441
ab € 544,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 944,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 963,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.535,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.