Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 48 VDC, 1026937


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 48 VDC, 1026937
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 48 VDC, 1026937
Artikel-Nr.:
     4502-64P8702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026937
EAN/GTIN:
     4055626519692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 1026937, Phoenix Contact Verwalteter PoE-Schalter 1000, 1 RJ45-Port 10/100/1000 MBit/s, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s. Features * POE-Status-LED pro Port * Weitbereichsversorgung von 18 bis 57 VDC * Großer Temperaturbereich -40° bis +75°C * Autocrossing * Autonegotiation * Redundante Spannungsversorgung * Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
48 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 627,63*
€ 671,26*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 637,73*
€ 682,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,06*
€ 705,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 688,69*
€ 734,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 727,94*
€ 780,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,36*
€ 928,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,31*
€ 928,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,82*
€ 919,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,54*
€ 902,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 188,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1754546
ab € 2,3268*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2904611
ab € 207,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2904610
ab € 148,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2903159
ab € 113,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2903160
ab € 166,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2904376
ab € 51,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.