Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, Tube-4, CNY70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, Tube-4, CNY70
Vishay Optokoppler, Tube-4, CNY70
Artikel-Nr.:
     4502-65S5660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY70
EAN/GTIN:
     4099879000569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Optokoppler, CNY70, VISHAY Der CNY70 ist ein Reflexionssensor, der einen Infrarotsender und einen Fototransistor in einem bedrahteten Gehäuse enthält, das sichtbares Licht blockiert. Features * Tageslicht-Sperrfilter * Blei(Pb)-freies Löten freigegeben * Industriestandard-Dual-in-Line-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
Tube-4
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,90*
3
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
2 Tage
240
10
€ 7,00*
ab € 0,39*
€ 1,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,14*
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,72*
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT004
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.