Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4201 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4201 110
Stecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4201 110
Artikel-Nr.:
     4502-66P4160
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4201 110 07
EAN/GTIN:
     4099879118318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelstecker, 99-4201-110-07, Franz Binder RD24 Kabelstecker, Polzahl: 6+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, crimpen, Crimpkontakte separat, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
8 bis 10 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,05*
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 7,08*
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 8,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
61 0892 139
ab € 0,2656*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,94*
Zubehör
Binder
61 0896 139
ab € 0,3738*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,72*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,22*
Zubehör
Binder
61 0891 139
ab € 0,288*
Zubehör
Binder
61 0893 139
ab € 0,2656*
Zubehör
Binder
61 0894 139
ab € 0,2656*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 3,07*
Zubehör
Binder
99-4202-110-07
ab € 4,80*
Zubehör
Binder
99-4218-110-07
ab € 8,71*
Zubehör
Binder
99-4218-70-07
ab € 9,98*
Zubehör
Binder
99-4226-70-07
ab € 10,28*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 382,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.