Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-847
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-847
Artikel-Nr.:
     4502-66S316
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-847
EAN/GTIN:
     4099879000682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, LTV-847, LITE-ON Optokoppler für die Montage mit hoher Dichte Anwendungen * Komputer-Endgeräte * Systemgeräte, Messgeräte * Registrierkassen, Kopierer, Verkaufsautomaten * Elektrische Haushaltsgeräte wie Heizlüfter * Signalübertragung zwischen Stromkreisen mit unterschiedlichen Potentialen und Impedanzen.
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
4 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
52
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,67*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,73*
25
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
1 Tag
745
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.