Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 120
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 120
Artikel-Nr.:
     4502-70F8613
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 120
EAN/GTIN:
     4099889740196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stecker , WSV 120, LUMBERG Stecker IP40, rechtwinklige Ausführung mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01443 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,43*
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 14,87*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,89*
€ 5,95*
ab € 15,08*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,61*
Zubehör
Lumberg
KFR 120
ab € 558,98*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,16*
Zubehör
Lumberg
KFV 120
ab € 9,14*
Zubehör
Lumberg
KGR 120
ab € 8,82*
Zubehör
Lumberg
KGV 120
ab € 9,31*
Zubehör
Lumberg
KV 120-8
ab € 17,15*
Zubehör
Lumberg
KV 120
ab € 9,08*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,13*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,58*
Zubehör
Lumberg
WKV 120
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.