Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC RF
>
Artikel
SIMATIC RF200 Reader RF250R, IO-Link V1.1, IP65, -25 bis +70°C, 6GT28215BC32
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-70P5569
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GT2821-5BC32
EAN/GTIN:
4047618080150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28215BC32, Siemens SIMATIC RF200 Reader RF250R IO-Link-Schnittstelle V1.1- IP65, -25 bis +70°C, 50x 50x 30 mm, ohne Antenne betreibbar mit: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30- 32 Byte IO- 230 kBit/s. SIMATIC RFReader RF250R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders für Identifikationsaufgaben im Bereich von Werkzeugidentifikation und Kleinmontagelinien geeignet. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Sehr kleiner Kompaktreader für den Anschluss einer externen Antenne. - Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. - Einfache und durchgängige Anbindung durch Kommunikationsmodule.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
13.56 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
PC Zubehör
>
Eingabegeräte
>
RFID-Leser, RFID Schreiber
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC Reader
,
rfid-lesegerät siemens
,
rfid-lesegerät
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
,
Wireless
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,30*
€ 368,57*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,84*
€ 369,13*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,95*
€ 380,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,53*
€ 383,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 429,65*
€ 484,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,88*
€ 577,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antenne ANT 1 PVC, RF300/MOBY E, IP65, 3 m Leitung
Siemens
6GT23981CB00
ab € 371,41*
Zubehör
Antenne ANT 18 Edelstahl, RF200/RF300, M18x1-40 mm, IP65, 3m Leitung
Siemens
6GT23981DA10
ab € 220,59*
Zubehör
Antenne ANT 3, RF200/RF300, für RF250R/RF350R, IP67, 3 m Leitung
Siemens
6GT23981CD400AX0
ab € 359,46*
Zubehör
Antenne ANT 30 Edelstahl, RF300/RF200, M30x1,5-40 mm, IP65, 3 m Leitung
Siemens
6GT23981DD10
ab € 229,13*
Zubehör
Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67, 3 m Leitung
Siemens
6GT23981CF10
ab € 221,54*
Zubehör
SIMATIC ET 200AL CM 4x IO-LINK 4x M12
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 240,41*
Zubehör
SIMATIC ET 200eco PN 4IO-L + 8DI + 4DO DC 24 V/1,3 A 8x M12
Siemens
6ES71486JA000AB0
ab € 408,83*
Zubehör
SIMATIC ET 200eco PN 4IO-L 4x M12
Siemens
6ES71486JD000AB0
ab € 360,27*
Zubehör
SIMATIC ET 200pro 4IO-L HF
Siemens
6ES71474JD000AB0
ab € 222,94*
Zubehör
SIMATIC ET 200S 4SI IO-Link
Siemens
6ES71384GA500AB0
ab € 382,06*
Zubehör
SIMATIC ET 200SP CM 4xIO-Link ST
Siemens
6ES71376BD000BA0
ab € 176,54*
Zubehör
SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, 2x M12-4pol, 10m
Siemens
6GT28914MN10
ab € 62,09*
Zubehör
SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, 2x M12-4pol, 5m
Siemens
6GT28914MH50
ab € 42,61*
Zubehör
SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, M12 4pol/offen, 10m
Siemens
6GT28914LN10
ab € 52,41*
Zubehör
SIMATIC RF IO-Link Steckleitung, M12 4pol/offen, 5m
Siemens
6GT28914LH500AX0
ab € 41,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen