Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28216AC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28216AC10
SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS422 (3964R), IP67,-25 bis +70°C, 6GT28216AC10
Artikel-Nr.:
     4502-70P5570
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2821-6AC10
EAN/GTIN:
     4042948566978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28216AC10, Siemens SIMATIC RF200 Reader RF260R- RS-422-Schnittstelle (3964R)- IP67, -25 bis +70°C- 75x 75x 40 mm- mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF260RKompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kompakter Reader mit integrierter Antenne und großem Erfassungsbereich. - RS422-Schnittstelle mit Übertragungsprozedur 3964R zum Anschluss an die RFID-Kommunikationsmodule. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
13.56 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 267,23*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 271,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,12*
€ 279,76*
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 281,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 317,96*
€ 357,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,57*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 406,85*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 406,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.