Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 48-57 VDC, DN-651151
Artikel-Nr.:
     4502-73F9089
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651151
EAN/GTIN:
     4016032489276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Ethernet-Switch, DN-651151, DIGITUS Der DN-651151 ist ein robuster 8+ 2-Port Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch für raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier Wire-Speed-Leistung bietet er 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (je bis 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. Features * Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Daten übertragung * Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung * 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz * Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion * Abnehmbarer Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
48-57 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.923333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 140,83*
€ 150,14*
€ 6,78*
ab € 140,91*
€ 150,15*
€ 4,50*
ab € 144,32*
€ 153,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 156,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 194,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.