Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024781


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024781
SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024781
Artikel-Nr.:
     4502-76F424
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024781
EAN/GTIN:
     4018359197483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
SMA-Abschlusswiderstand, 100024781, Telegärtner Die SMA-Abschlusslast ist ein sehr beliebter Koaxialstecker mit Gewindekupplung, der für Frequenzen bis zu 6 GHz verwendet werden kann und eine Impedanz von 50 Ω aufweist. SMA-Anwendungen umfassen Kommunikations-, Satelliten- und Testgeräte.
Weitere Informationen:
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
1 W
max. Frequenz:
6 GHz
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Endwiderstand, HF-Abschlusswiderstand, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,68*
€ 8,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 8,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,95*
€ 8,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.