Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
>
Artikel
Stecker, RG-178, RG-188, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, 811-0230
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-77F706
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
811-0230
EAN/GTIN:
4099889830743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
Koaxial-Übergänge für Leiterplatten Typ Comtronic 811-. Zur präzisen und stabilen Kontaktierung von Koaxialleitungen in gedruckten Schaltungen, in vergoldeter Ausführung. Geeignet für Leitungen mit 2,0 mm (z. B. RG 178) und 3,0 mm (z. B. RG 188) Durchmesser. Koaxial-Übergänge für Leiterplatten Typ 811-. Zur präzisen und stabilen Kontaktierung von Koaxialleitungen in gedruckten Schaltungen, in vergoldeter Ausführung. Technische Merkmale (Typ, für Kabeltyp): 811-0230, RG 174/188//316
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Kabelgruppe:
RG-178, RG-188
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
HF-Koaxialsteckverbinder
,
HF-Steckverbinder
,
HF-Steckverbindung
,
HF-Stecker
,
HF-Einbaustecker
,
Koaxialstecker
,
Koaxstecker
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Koaxial-Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung Habia Cable RG 316/U TRANSPARENT
Habia Cable
3000031690
ab € 2,68*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 178, braun/transparent
Habia Cable
3000017801
ab € 1,83*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 188, weiß
bda connectivity
10940111
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen