Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0389
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-165
EAN/GTIN:
     4036088076367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und die Profilseitenteile gewährleisten eine hohe Robustheit. Seitenwand mit integrierter Grifffunktion. Lüftungsschlitze im Bodenblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE
Breite:
471 mm
Farbe:
grau
Höhe:
147.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
331 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 168,94*
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 168,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823260
ab € 23,13*
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,08*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
30823-515
ab € 19,25*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,10*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,35*
Zubehör
Schroff
20823-668
ab € 20,33*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 9,97*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
34560784
ab € 7,46*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 21,53*
Zubehör
nVent Schroff
30849-023
ab € 16,01*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,06*
Zubehör
nVent Schroff
24575-119
ab € 9,94*
Zubehör
nVent Schroff
24575-178
ab € 44,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.