Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39 HE offene Schrankholme, (H x B) 1831 x 600 mm, Stahl, lichtgrau, 20118-742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39 HE offene Schrankholme, (H x B) 1831 x 600 mm, Stahl, lichtgrau, 20118-742
39 HE offene Schrankholme, (H x B) 1831 x 600 mm, Stahl, lichtgrau, 20118-742
Artikel-Nr.:
     4502-85H0675
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-742
EAN/GTIN:
     4036088198847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19-Zoll-Holme für offenes Gestell mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit. Diese 19-Zoll-Holme können auf einen mobilen oder stationären Sockel montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
39 HE offene Schrankholme
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1831 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Schrankgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,05*
€ 277,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 297,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,93*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 36,18*
Zubehör
Schroff
20118-743
ab € 151,86*
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,75*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 35,92*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.