Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 315.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 315.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 3/4 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 315.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4095
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-173
EAN/GTIN:
     4036088031588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Tischgehäuse, 24571-173, SCHROFF Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und robuste Gehäuse lässt sich einfach von einem Desktop- zu einem 19-Zoll Einschubgehäuse umwandeln und umfasst vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3/4 HE, 63 TE
Breite:
342.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 195,61*
Frei Haus
ab € 162,15*
€ 195,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30838-102
ab € 12,50*
Zubehör
nVent
34571-607
ab € 15,23*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
20838-272
ab € 21,98*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,57*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 2,56*
Zubehör
Schroff
30845-232
ab € 38,87*
Zubehör
Schroff
34560-563
ab € 6,41*
Zubehör
Schroff
34561-563
ab € 54,43*
Zubehör
nVent Schroff
24571-380
ab € 4,64*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 2,4425*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,73*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.