Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 315.5 mm, Aluminium, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 315.5 mm, Aluminium, g
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 315.5 mm, Aluminium, g
Artikel-Nr.:
     4502-85H4311
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-029
EAN/GTIN:
     4036088033766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 300,42*
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 300,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,59*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,22*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,15*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,80*
Zubehör
Schroff
24571298
ab € 23,50*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,65*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,69*
Zubehör
Schroff
20833353
ab € 3,12*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 21,56*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,59*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,08*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,58*
Zubehör
Schroff
34562762
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.