Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4328
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-066
EAN/GTIN:
     4036088033933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
265.9 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
geschirmt
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,75*
€ 467,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 436,99*
€ 514,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,59*
€ 605,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 32,23*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,30*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 39,92*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,76*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
20848-097
ab € 20,41*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,96*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 45,60*
Zubehör
Schroff
34560-284
ab € 7,63*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,96*
Zubehör
Schroff
24571297
ab € 26,40*
Zubehör
Schroff
24571303
ab € 28,87*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.