Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 28 TE, (B x H x T) 164.4 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 28 TE, (B x H x T) 164.4 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 28 TE, (B x H x T) 164.4 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu
Artikel-Nr.:
     4502-85H4413
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-500
EAN/GTIN:
     4036088034787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 2 HE, 28 TE
Breite:
164.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
255.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 150,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 166,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-229
ab € 15,96*
Zubehör
nVent
34571-617
ab € 11,46*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,71*
Zubehör
Schroff
34561-328
ab € 1,31*
Zubehör
Schroff
34561-528
ab € 4,58*
Zubehör
Schroff
24571334
ab € 16,63*
Zubehör
Schroff
24571338
ab € 6,52*
Zubehör
Schroff
24572708
ab € 22,12*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,34*
Zubehör
Schroff
24571325
ab € 18,65*
Zubehör
Schroff
34562749
ab € 13,51*
Zubehör
Schroff
20848679
ab € 16,34*
Zubehör
Schroff
30849007
ab € 12,26*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.