Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 470.3 x 155.5 x 506 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 470.3 x 155.5 x 506 mm, Aluminium
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 470.3 x 155.5 x 506 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-85H4522
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-013
EAN/GTIN:
     4036088049798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das nVent SCHROFF PropacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll Baugruppen wie Kassetten und Europakarten. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE
Breite:
470.3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
155.5 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
506 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 316,00*
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 316,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
24568380
ab € 17,20*
Zubehör
Schroff
24568-332
ab € 28,38*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,91*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,10*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,85*
Zubehör
Schroff
24568-382
ab € 17,57*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,35*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 9,97*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 41,18*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,78*
Zubehör
Schroff
34562762
ab € 9,51*
Zubehör
Schroff
24576088
ab € 17,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.