Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1000 T
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 10, 100 H, 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H4634
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-038
EAN/GTIN:
     4036088223310
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.667 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, seitenblende, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 46,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,54*
€ 52,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-034
ab € 57,34*
Zubehör
Schroff
24630-064
ab € 65,02*
Zubehör
Schroff
24630-065
ab € 78,70*
Zubehör
Schroff
24630-035
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.