Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 12 HE, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 12 HE, RAL 7021
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 12 HE, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H5397
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-174
EAN/GTIN:
     4036088098352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Novastar 19-Zoll Winkelprofilset mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage von 19-Zoll Komponenten an Tiefenstreben.
Weitere Informationen:
Breite:
22.4 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
533.8 mm
Länge:
22.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
12 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.662 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230171
ab € 35,28*
Zubehör
nVent
27230-106
ab € 19,52*
Zubehör
nVent
27230-167
ab € 27,31*
Zubehör
nVent
27230-170
ab € 33,97*
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,14*
Zubehör
Schroff
27230102
ab € 11,51*
Zubehör
Schroff
27230103
ab € 12,15*
Zubehör
Schroff
27230104
ab € 15,07*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,57*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.