Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 38 HE, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 38 HE, RAL 7021
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 38 HE, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H5402
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-179
EAN/GTIN:
     4036088098505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Novastar 19-Zoll Winkelprofilset mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage von 19-Zoll Komponenten an Tiefenstreben.
Weitere Informationen:
Breite:
22.4 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1689.5 mm
Länge:
22.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
38 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,82*
€ 52,04*
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 52,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230171
ab € 35,28*
Zubehör
nVent
27230-106
ab € 19,52*
Zubehör
nVent
27230-167
ab € 27,31*
Zubehör
nVent
27230-170
ab € 33,97*
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,14*
Zubehör
Schroff
27230102
ab € 11,51*
Zubehör
Schroff
27230103
ab € 12,15*
Zubehör
Schroff
27230104
ab € 15,07*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,57*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.