Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 295 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 295 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5928
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-289
EAN/GTIN:
     4036088073458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
177 mm
Länge:
295 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
4 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.272 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,92*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 16,08*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 167,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,19*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,51*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,07*
Zubehör
Schroff
24561-298
ab € 8,44*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,14*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,34*
Zubehör
Schroff
20850426
ab € 18,03*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,302*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,43*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 13,585*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,88*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24560297
ab € 9,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.