Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 28 TE8 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 28 TE8 TE
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 28 TE8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5955
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-528
EAN/GTIN:
     4036088073724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Breite:
27.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
147.32 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Zubehörart:
Modulschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,86*
Zubehör
Schroff
34561-328
ab € 1,81*
Zubehör
Schroff
34560-728
ab € 8,53*
Zubehör
Schroff
34560-520
ab € 52,65*
Zubehör
Schroff
34560-928
ab € 7,56*
Zubehör
Schroff
34560-428
ab € 39,97*
Zubehör
Schroff
24560828
ab € 6,80*
Zubehör
Schroff
30822-033
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.