Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Adapter AWMG 7858 Ni / 6.6 / SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Adapter AWMG 7858 Ni / 6.6 / SW
Magnetischer Adapter AWMG 7858 Ni / 6.6 / SW
Artikel-Nr.:
     4502-86F0008
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AWMG 7858 NI / 6.6 / SW
EAN/GTIN:
     4099889685145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Magnetadapter
SCHÜTZINGER AWMG 7858 NI / 6.6 / SW Magnetischer Adapter AWMG 7858 Ni / 6.6 / SW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnet-Adapter
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
4 A
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT IV
Seite (1):
Magnetkopf
Seite (2):
4 mm Buchse
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Magnet-Adapter, Magnetischer Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,07*
€ 23,11*
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 23,14*
€ 8,95*
ab € 18,19*
€ 26,75*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,82*
€ 33,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,37*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,76*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 222,39*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 275,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.