Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufsätze; 4A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 6,6mm; 3mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messaufsätze; 4A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 6,6mm; 3mΩ
Messaufsätze; 4A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 6,6mm; 3mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-AWMG7858NI-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AWMG 7858 NI / 6.6 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Magnetadapter
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Nennstrom: 4A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Mess Zubehörs-Typ: Messaufsätze
Durchmesser Kabelschuh: 6,6mm
Messgerät-Eigenschaften: magnetisches Endstück
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse, laborbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 23,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 23,12*
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 30,63*
€ 8,95*
ab € 22,50*
€ 32,25*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,18*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,97*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 279,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,43*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 272,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.