Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 8034 NI / SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 8034 NI / SW
Sicherheitsprüfspitze, Stecker 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 8034 NI / SW
Artikel-Nr.:
     4502-86F0310
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SPS 8034 NI / SW
EAN/GTIN:
     4099891480066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
schutzinger messleitungen schwarz
Sicherheits-Tastspitze, SPS 8034 NI / SW, SCHÜTZINGER Sicherheitstastspitze passend für 4 mm Sicherheitsprogramm, 111 mm, PA, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker 4 mm
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PA
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel schwarz, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,68*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 6,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,78*
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,49*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 13,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,81*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.