Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, U/FTP, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, U/FTP, T
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, U/FTP, T
Artikel-Nr.:
     4502-87F4437
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     FL31-29055
EAN/GTIN:
     4250696658375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, FL31-29055, shiverpeaks Dieses Cat. 6A Patchkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Der biegbare Stecker ermöglicht es, das Netzwerkkabel in fast jede Richtung zu lenken. Die U/FTP-Abschirmung dieses Kabels minimiert elektromagnetische Störungen und Rauschen, um eine konsistente und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Es ist langlebig und für den zuverlässigen Langzeiteinsatz ausgelegt. Flexline Cat. 6A Patchkabel - Maximale Flexibilität für Ihre Netzwerkverbindung.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, abgewinkelt
Ausführung:
Patchkabel
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
TPE
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
€ 4,50*
ab € 6,03*
€ 7,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,30*
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,34*
€ 4,99*
ab € 6,86*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-29005
ab € 2,00*
Sonstiges
Flexline
FL31-29006
ab € 1,97*
Sonstiges
Flexline
FL31-29015
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29016
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29025
ab € 2,83*
Sonstiges
Flexline
FL31-29026
ab € 2,83*
Sonstiges
Flexline
FL31-29035
ab € 3,14*
Sonstiges
Flexline
FL31-29036
ab € 3,45*
Sonstiges
Flexline
FL31-29045
ab € 4,34*
Sonstiges
Flexline
FL31-29046
ab € 4,30*
Sonstiges
Flexline
FL31-29056
ab € 5,62*
Sonstiges
Flexline
FL31-29065
ab € 7,32*
Sonstiges
Flexline
FL31-29066
ab € 7,19*
Sonstiges
Flexline
FL31-29075
ab € 9,27*
Sonstiges
Flexline
FL31-29076
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.