Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline Patchkabel U/FTP Cat. 6A mit biegbaren Stecker schwarz 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-29055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     808-100052
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-29055
EAN/GTIN:
     4250696658375
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flexline® Cat. 6A Patchkabel mit biegbaren Stecker - Maximale Flexibilität für Ihre Netzwerkverbindung

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
  • Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung nach: EIA/TIA 568B
  • Adern Material: Kupfer
  • Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
  • Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
  • Stecker: vergossen, geschirmt
  • Knickschutz: Ja, flexibel
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Rastnasenschutz: Ja
  • Schirmungsklasse: U/FTP
  • Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
  • Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
€ 4,50*
ab € 6,03*
€ 7,20*
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,30*
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,86*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-29005
ab € 2,00*
Sonstiges
Flexline
FL31-29006
ab € 1,97*
Sonstiges
Flexline
FL31-29015
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29016
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29025
ab € 2,83*
Sonstiges
Flexline
FL31-29026
ab € 2,83*
Sonstiges
Flexline
FL31-29035
ab € 3,14*
Sonstiges
Flexline
FL31-29036
ab € 3,45*
Sonstiges
Flexline
FL31-29045
ab € 4,34*
Sonstiges
Flexline
FL31-29046
ab € 4,30*
Sonstiges
Flexline
FL31-29056
ab € 5,62*
Sonstiges
Flexline
FL31-29065
ab € 7,32*
Sonstiges
Flexline
FL31-29066
ab € 7,19*
Sonstiges
Flexline
FL31-29075
ab € 9,27*
Sonstiges
Flexline
FL31-29076
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.