Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst 612
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst 612
Artikel-Nr.:
     4502-88B810
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612 NGHH
EAN/GTIN:
     4099889479768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 612 NGHH, EBM-PAPST Die 612 NGHH ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 22 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
6800 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
56 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06444 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 28,91*
€ 6,90*
ab € 22,74*
€ 31,24*
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 40,85*
2 Tage
104
€ 14,99*
ab € 25,32*
€ 46,79*
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 48,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,75*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,97*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,88*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.