Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst 82
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst 82
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst 82
Artikel-Nr.:
     4502-90B1616
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214 J/2H4
EAN/GTIN:
     4099889481822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8214 J/2H4, EBM-PAPST Die 8214 J/2H4 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Elektrischer Anschluss mit einzelnen Litzen AWG 22, die abisoliert und verzinnt sind * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT) * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
14000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
37 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
71 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
222 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 61,04*
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 74,92*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 112,27*
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 121,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 3,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,96*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,43*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,23*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.