Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 139 mm, 1 5109 054 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 139 mm, 1 5109 054 26
Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 139 mm, 1 5109 054 26
Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 139 mm, 1 5109 054 26
Artikel-Nr.:
     4502-91F2537
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5109 054 263
EAN/GTIN:
     4025113198051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5109 054 263, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M63
Länge:
139 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 20,16*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,923*
€ 20,213*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 20,52*
10
€ 5,95*
ab € 18,77047*
€ 22,45047*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10237202048
ab € 13,5387*
Zubehör
Flexa
10231002048
ab € 138,48*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5882*
Zubehör
Flexa
10233209048
ab € 208,57*
Zubehör
Flexa
10254202048
ab € 287,99*
Zubehör
Flexa
10267202048
ab € 4,04089*
Zubehör
Flexa
10261232048
ab € 6,68*
Zubehör
Flexa
10267232048
ab € 5,58*
Zubehör
Flexa
10237232048
ab € 336,85*
Zubehör
Flexa
10261202048
ab € 187,84*
Zubehör
Flexa
10233201048
ab € 247,17*
Zubehör
Flexa
10232201048
ab € 209,09*
Zubehör
Flexa
10233202048
ab € 9,90*
Zubehör
Flexa
10289932048
ab € 351,65*
Zubehör
Flexa
10261231048
ab € 187,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.